Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Aprimatic - Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 600 kg GT41016 - 41102/800

MásolásMásolás
Aprimatic - Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 600 kg GT41016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rádióvevővel - Igen

  • Max. kapusúly - 600 kg

  • Kézi adóval - Igen

  • Motorvezérléssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41016

Gyártói cikkszám

41102/800

Gyártói típuskód

41102/800

Rádióvevővel:

Igen

Max. kapusúly:

600 kg

Kézi adóval:

Igen

Motorvezérléssel:

Igen

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Kapumozgató tolókapukhoz ; Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 600 kg