Aprimatic - Tolókapu mozgató set max. kapusúly: 600 kg GT47162 - 41102-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rádióvevővel - Igen
Max. kapusúly - 600 kg
Kézi adóval - Igen
Motorvezérléssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032434037897
Sonepar cikkszám
GT47162
Gyártói cikkszám
41102-001
Gyártói típuskód
41102-001
Rádióvevővel:
Igen
Max. kapusúly:
600 kg
Kézi adóval:
Igen
Motorvezérléssel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Kapumozgató tolókapukhoz ; Tolókapu mozgató set max. kapusúly: 600 kg