Ardes - Ágymelegítő takaró 150X80 cm ARDES 4U80A SN154360 - 4U80A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 60 W
Szín - fehér
Kapcsolóállások száma - 3
Tömeg - 1.1 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8004032114133
Sonepar cikkszám
SN154360
Gyártói cikkszám
4U80A
Gyártói típuskód
ARDES 4U80A
Fűtőteljesítmény:
60 W
Szín:
fehér
Kapcsolóállások száma:
3
Tömeg:
1.1 kg
Ágymelegítő takaró 150X80 cm ARDES 4U80A