Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Ardes - Hősugárzó Infra 900W SN195062 - Ardes 4B01B

MásolásMásolás
Ardes - Hősugárzó Infra 900W SN195062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - álló sugárzó

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Fűtőfokozatok száma - 2

  • Max. fűtési teljesítmény - 900 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195062

Gyártói cikkszám

Ardes 4B01B

Gyártói típuskód

Ardes 4B01B

Kivitel:

álló sugárzó

Szerelési mód:

szabadon álló

Fűtőfokozatok száma:

2

Max. fűtési teljesítmény:

900 W

Szín:

fehér

Hősugárzó Infra 900W