Ardes - Hősugárzó PTC kerámiabetétes fali távvezérlővel 2000W SN153847 - 4W04P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali sugárzó
Szerelési mód - falon kívüli
Fűtőfokozatok száma - 2
Max. fűtési teljesítmény - 2000 W
Védettség (IP) - IP22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8004032113990
Sonepar cikkszám
SN153847
Gyártói cikkszám
4W04P
Gyártói típuskód
4W04P
Kivitel:
fali sugárzó
Szerelési mód:
falon kívüli
Fűtőfokozatok száma:
2
Max. fűtési teljesítmény:
2000 W
Védettség (IP):
IP22
Hősugárzó PTC kerámiabetétes fali távvezérlővel 2000W