Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Ardes - Mennyezeti ventilátor 65W átmérő 900mm SN132685 - 5A90

MásolásMásolás
Ardes - Mennyezeti ventilátor 65W átmérő 900mm SN132685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Légszállítás - 7416 m3/h

  • Névleges átmérő - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132685

Gyártói cikkszám

5A90

Gyártói típuskód

5A90

Szín:

fehér

Légszállítás:

7416 m3/h

Névleges átmérő:

900 mm

Mennyezeti ventilátor 65W átmérő 900mm