Ardes - Oszlop ventilátor távirányítóval 100cm 40W 3 fokozat SN178590 - 5T1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1000-1000 mm
Teljesítményfelvétel - 0.04 kW
Fúvó-fokozatok száma - 3
Távvezérléssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8004032113341
Sonepar cikkszám
SN178590
Gyártói cikkszám
5T1000
Gyártói típuskód
ARDES 5T1000
Magasság:
1000-1000 mm
Teljesítményfelvétel:
0.04 kW
Fúvó-fokozatok száma:
3
Távvezérléssel:
Igen
Oszlop ventilátor távirányítóval 100cm 40W 3 fokozat