Ardes - Padlóventilátor 90W 40 cm átmérő, 3 fokozat, fém lapát és test, króm szín Ardes SN179055 - 5C40B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - króm
Fúvóka kerék átmérője - 400 mm
Teljesítményfelvétel - 0.09 kW
Fúvó-fokozatok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8004032115345
Sonepar cikkszám
SN179055
Gyártói cikkszám
5C40B
Gyártói típuskód
ARDES 5C40B
Szín:
króm
Fúvóka kerék átmérője:
400 mm
Teljesítményfelvétel:
0.09 kW
Fúvó-fokozatok száma:
3
Padlóventilátor 90W 40 cm átmérő, 3 fokozat, fém lapát és test, króm szín Ardes