Arnocanali - Fővezetéki leágazó 1P 125A 1x35mm2 - 2x25mm2, 8x10mm2 BKB12511 SY000048 - BKB12511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000048
Gyártói cikkszám
BKB12511
Gyártói típuskód
BKB12511
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
35 mm
Mélység:
45 mm
Magasság:
43 mm
Fővezetéki leágazó 1P 125A 1x35mm2 - 2x25mm2, 8x10mm2 BKB12511