Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arnocanali - Müa csatorna perfo 25x40 2m szürk SZxM V6K4025 SY000063 - V5K4025

MásolásMásolás
Arnocanali - Müa csatorna perfo 25x40 2m szürk SZxM  V6K4025 SY000063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000063

Gyártói cikkszám

V5K4025

Gyártói típuskód

V5K4025

Magasság:

40 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 25x40 2m szürk SZxM V6K4025