Arnocanali - Müa csatorna perfo 25x80 2m szürk SZxM V5K8025 SY000074 - V5K8025

MásolásMásolás
Arnocanali - Müa csatorna perfo 25x80 2m szürk SZxM  V5K8025 SY000074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000074

Gyártói cikkszám

V5K8025

Gyártói típuskód

V5K8025

Magasság:

80 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 25x80 2m szürk SZxM V5K8025