Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arnocanali - Müa csatorna perfo 40x40 2m szürk SZxM V5K4040 SY000064 - V5K4040

MásolásMásolás
Arnocanali - Müa csatorna perfo 40x40 2m szürk SZxM  V5K4040 SY000064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000064

Gyártói cikkszám

V5K4040

Gyártói típuskód

V5K4040

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 40x40 2m szürk SZxM V5K4040