Arteleta - Befűzőszalag müa 10M D4 093258 SY002093 - 93258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002093
Gyártói cikkszám
93258
Gyártói típuskód
4219.10
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
10 m
Alak:
kerek
Sodrott:
Nem
Szín:
fehér
Csatlakozómenet:
Nem
Befűzőszalag müa 10M D4 093258