Arteleta - Befűzőszalag müa 15M D4 093259 SY002094 - 93259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002094
Gyártói cikkszám
93259
Gyártói típuskód
4219.15
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság:
15 m
Alak:
kerek
Sodrott:
Nem
Szín:
fehér
Csatlakozómenet:
Nem
Befűzőszalag müa 15M D4 093259