Arteleta - Befűzőszalag müa 30M D4 SY002096 - 331156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002096
Gyártói cikkszám
331156
Gyártói típuskód
4219.30
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
30 m
Alak:
kerek
Sodrott:
Nem
Szín:
fehér
Csatlakozómenet:
Nem
Befűzőszalag müa 30M D4