Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arteleta - Befűzőszalag müa 5M D4 SY002092 - 93257

MásolásMásolás
Arteleta - Befűzőszalag müa 5M D4 SY002092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002092

Gyártói cikkszám

93257

Gyártói típuskód

4219.5

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Alak:

kerek

Sodrott:

Nem

Szín:

fehér

Csatlakozómenet:

Nem

Befűzőszalag müa 5M D4