Nem visszaküldhető

Auer - Jelzőoszlop hangjelző 90dB, 230/240VAC SN151059 - 859560313

MásolásMásolás
Auer - Jelzőoszlop hangjelző 90dB, 230/240VAC SN151059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Hangerő - 100 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151059

Gyártói cikkszám

859560313

Gyártói típuskód

TDE Buzzer 230/240VAC 80 dB

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Hangerő:

100 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Jelzőoszlop hangjelző 90dB, 230/240VAC