Nem visszaküldhető

Auer - Jelzőoszlop narancssárga jelzőfény 230VAC SN151056 - 859501313

MásolásMásolás
Auer - Jelzőoszlop  narancssárga jelzőfény 230VAC SN151056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos-/villogó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151056

Gyártói cikkszám

859501313

Gyártói típuskód

TDC led 230VAC narancs

Funkció:

folyamatos-/villogó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

75 mm

Fényforrás:

LED

Jelzőoszlop narancssárga jelzőfény 230VAC