Auer - KLL Mini Horn-Warning Beacon, with cone, 24V DC, red (kürt + villanó piros) SN157488 - AUER 710112005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 92 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 21-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157488
Gyártói cikkszám
AUER 710112005
Gyártói típuskód
AUER 710112005
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
92 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
21-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
KLL Mini Horn-Warning Beacon, with cone, 24V DC, red (kürt + villanó piros)