AUX - AUX klíma AURA Series 3,5 KW SN191501 - KSZKLM5451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191501
Gyártói cikkszám
KSZKLM5451
Gyártói típuskód
KSZKLM5451
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.87-0.87 kW
Energiacímke hűtés:
A+++
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.06-1.06 kW
Fűtőteljesítmény:
4.2-4.2 kW
SEER (hűtés):
8.5
SCOP átlagos körülmények között:
4.6
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):
145 kWh
Belső eszköz magassága:
299 mm
Belső eszköz szélessége:
834 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A++
Belső eszköz mélysége:
202 mm
Beltéri egység súlya:
8.5 kg
Külső eszköz magassága:
530 mm
Külső eszköz szélessége:
709 mm
Külső eszköz mélysége:
280 mm
Kültéri egység súlya:
24.5 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
46-46 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.6 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Készülék biztosítója:
13 A
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-32-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm