Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AUX - AUX klíma AURA Series 5,4 KW SN191503 - KSZKLM5452

MásolásMásolás
AUX - AUX klíma AURA Series 5,4 KW SN191503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191503

Gyártói cikkszám

KSZKLM5452

Gyártói típuskód

KSZKLM5452

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.43-1.43 kW

Energiacímke hűtés:

A+++

Fázisok száma:

1

Hűtőkapacitás:

5.4-5.4 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.33-1.33 kW

Fűtőteljesítmény:

5.8-5.8 kW

SEER (hűtés):

8.8

SCOP átlagos körülmények között:

4.6

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

215 kWh

Belső eszköz magassága:

331 mm

Belső eszköz szélessége:

1145 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A++

Belső eszköz mélysége:

230 mm

Beltéri egység súlya:

13 kg

Külső eszköz magassága:

555 mm

Külső eszköz szélessége:

785 mm

Külső eszköz mélysége:

300 mm

Kültéri egység súlya:

28.5 kg

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

46-46 dB(A)

Hűtőközeg előtöltés:

1.03 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

53-53 dB(A)

Készülék biztosítója:

13 A

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-52 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-32-30 °C

Max. vezetékhossz:

25 m

Max. magasság különbség:

15 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

12.7 mm

AUX klíma AURA Series 5,4 KW