Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

AUX - AUX klíma CASSETTE PRO mono set 3,5kW, tálcafűtéssel SN202947 - KSZKLM6621

MásolásMásolás
AUX - AUX klíma CASSETTE PRO mono set 3,5kW, tálcafűtéssel SN202947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - kazetta (négyutas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202947

Gyártói cikkszám

KSZKLM6621

Gyártói típuskód

KSZKLM6621

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

kazetta (négyutas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.03-1.03 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Hűtőkapacitás:

3.52-3.52 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.02-1.02 kW

Fűtőteljesítmény:

3.81-3.81 kW

SEER (hűtés):

6.2

SCOP átlagos körülmények között:

4

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

198 kWh

Belső eszköz magassága:

260 mm

Belső eszköz szélessége:

570 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Belső eszköz mélysége:

570 mm

Külső eszköz magassága:

536 mm

Külső eszköz szélessége:

709 mm

Külső eszköz mélysége:

280 mm

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

42-42 dB(A)

Hűtőközeg előtöltés:

0.78 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

54-54 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-52 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-25-24 °C

Max. vezetékhossz:

25 m

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

12.7 mm

AUX klíma CASSETTE PRO mono set 3,5kW, tálcafűtéssel