AUX - AUX klíma DELTA 3 2,7 kW csepptálca fűtés SN194646 - KSZKLM5130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194646
Gyártói cikkszám
KSZKLM5130
Gyártói típuskód
KSZKLM5130
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.78-0.78 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Hűtőkapacitás:
2.7-2.7 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.84-0.84 kW
Fűtőteljesítmény:
3.2-3.2 kW
SEER (hűtés):
7.6
SCOP átlagos körülmények között:
4.2
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):
125 kWh
Belső eszköz magassága:
298 mm
Belső eszköz szélessége:
774 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
202 mm
Beltéri egység súlya:
7.5 kg
Külső eszköz magassága:
530 mm
Külső eszköz szélessége:
708 mm
Külső eszköz mélysége:
258 mm
Kültéri egység súlya:
23 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
43-43 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.55 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Készülék biztosítója:
13 A
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-25-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm