AUX - AUX klíma DELTA 5,3kW csepptálca fűtés, hűtés 5,4kW, A++, fűtés 5,6kW, A+ SN188278 - KSZKLM5132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188278
Gyártói cikkszám
KSZKLM5132
Gyártói típuskód
KSZKLM5132
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.65-1.65 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
5.4-5.4 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.55-1.55 kW
Fűtőteljesítmény:
5.6-5.6 kW
SEER (hűtés):
7
SCOP átlagos körülmények között:
4.1
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):
270 kWh
Belső eszköz magassága:
312 mm
Belső eszköz szélessége:
997 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
222 mm
Beltéri egység súlya:
11 kg
Külső eszköz magassága:
555 mm
Külső eszköz szélessége:
785 mm
Külső eszköz mélysége:
300 mm
Kültéri egység súlya:
28.5 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
48-48 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
1.03 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Készülék biztosítója:
13 A
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-25-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
12.7 mm