AUX - AUX klíma GAMMA 3 ASW-H09B6B4/QGR3DI-C0-4 hűtés:2,6 kW fűtés:2,6 kW SN182712 - KSZKLM5030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182712
Gyártói cikkszám
KSZKLM5030
Gyártói típuskód
KSZKLM5030
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.85-0.85 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Belső egység színe:
fehér
Hűtőkapacitás:
2.6-2.6 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.63-0.63 kW
Fűtőteljesítmény:
2.6-2.6 kW
SEER (hűtés):
6.1
SCOP átlagos körülmények között:
4
Belső eszköz magassága:
281 mm
Belső eszköz szélessége:
708 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
192 mm
Beltéri egység súlya:
7 kg
Külső eszköz magassága:
455 mm
Külső eszköz szélessége:
650 mm
Külső eszköz mélysége:
278 mm
Kültéri egység súlya:
18.5 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
42-42 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.46 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Beltéri egység hangteljesítményszintje:
52-52 dB(A)
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
49-49 dB(A)
Kültéri egység hangteljesítményszintje:
59-59 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm