Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AUX - AUX klíma GAMMA 3 ASW-H12C5B4/QGR3DI-C0-4 hűtés:3,5 kW fűtés:3,8 kW SN182713 - KSZKLM5031

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182713

Gyártói cikkszám

KSZKLM5031

Gyártói típuskód

KSZKLM5031

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.18-1.18 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Belső egység színe:

fehér

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.1-1.1 kW

Fűtőteljesítmény:

3.8-3.8 kW

SEER (hűtés):

6.2

SCOP átlagos körülmények között:

4

Belső eszköz magassága:

295 mm

Belső eszköz szélessége:

761 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Belső eszköz mélysége:

200 mm

Beltéri egység súlya:

8 kg

Külső eszköz magassága:

530 mm

Külső eszköz szélessége:

705 mm

Külső eszköz mélysége:

279 mm

Kültéri egység súlya:

21 kg

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

44-44 dB(A)

Hűtőközeg előtöltés:

0.56 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

54-54 dB(A)

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

52-52 dB(A)

Kültéri egység hangteljesítményszintje:

62-62 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-52 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-30 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

AUX klíma GAMMA 3 ASW-H12C5B4/QGR3DI-C0-4 hűtés:3,5 kW fűtés:3,8 kW