AUX - AUX klíma GAMMA 3 ASW-H18E3G4/QGR3DI-C0-4 hűtés:5,3 kW fűtés:5,4 kW SN182714 - KSZKLM5032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182714
Gyártói cikkszám
KSZKLM5032
Gyártói típuskód
KSZKLM5032
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.65-1.65 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Belső egység színe:
fehér
Hűtőkapacitás:
5.3-5.3 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.75-1.75 kW
Fűtőteljesítmény:
5.4-5.4 kW
SEER (hűtés):
6.8
SCOP átlagos körülmények között:
4
Belső eszköz magassága:
315 mm
Belső eszköz szélessége:
960 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
222 mm
Beltéri egység súlya:
11.5 kg
Külső eszköz magassága:
555 mm
Külső eszköz szélessége:
785 mm
Külső eszköz mélysége:
301 mm
Kültéri egység súlya:
27 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
48-48 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.85 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Beltéri egység hangteljesítményszintje:
58-58 dB(A)
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Kültéri egység hangteljesítményszintje:
62-62 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
12.7 mm