AUX - AUX klíma GAMMA 3R 5,3 kW hűtés 5,3kW, A++, fűtés 5,4kW, A+ SN191051 - KSZKLM5042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191051
Gyártói cikkszám
KSZKLM5042
Gyártói típuskód
KSZKLM5042
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.65-1.65 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Hűtőkapacitás:
5.3-5.3 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.47-1.47 kW
Fűtőteljesítmény:
5.4-5.4 kW
SEER (hűtés):
6.8
SCOP átlagos körülmények között:
4
Belső eszköz magassága:
315 mm
Belső eszköz szélessége:
960 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
222 mm
Beltéri egység súlya:
11.5 kg
Külső eszköz magassága:
555 mm
Külső eszköz szélessége:
785 mm
Külső eszköz mélysége:
301 mm
Kültéri egység súlya:
27 kg
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
48-48 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.85 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-52 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Szívóvezeték külső csőátmérője:
12.7 mm