Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AUX - AUX klíma MAGMA 2 ASW-H12C5A4/CCR3DI-D0-5 hűtés:3,5 kW fűtés:4,2 kW SN190611 - KSZKLM5411

MásolásMásolás
AUX - AUX klíma MAGMA 2 ASW-H12C5A4/CCR3DI-D0-5 hűtés:3,5 kW fűtés:4,2 kW SN190611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190611

Gyártói cikkszám

KSZKLM5411

Gyártói típuskód

KSZKLM5411

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.87-0.87 kW

Energiacímke hűtés:

A+++

Fázisok száma:

1

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.06-1.06 kW

Fűtőteljesítmény:

4.2-4.2 kW

SEER (hűtés):

8.5

SCOP átlagos körülmények között:

4.6

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

145 kWh

Belső eszköz magassága:

299 mm

Belső eszköz szélessége:

834 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A++

Belső eszköz mélysége:

202 mm

Beltéri egység súlya:

8.5 kg

Külső eszköz magassága:

530 mm

Külső eszköz szélessége:

705 mm

Külső eszköz mélysége:

279 mm

Kültéri egység súlya:

24.5 kg

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

46-46 dB(A)

Hűtőközeg előtöltés:

0.6 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

52-52 dB(A)

Készülék biztosítója:

13 A

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-52 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-32-30 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

AUX klíma MAGMA 2 ASW-H12C5A4/CCR3DI-D0-5 hűtés:3,5 kW fűtés:4,2 kW