Nem visszaküldhetőÚj

AUX - KaiSai klíma Auratsu Osaka csepptálca fűtés, hűtés 3.4 kW A++, fűtés 3.4 kW A+ SN208788 - ATC-12CLHI + ATC-12CLHO

MásolásMásolás
AUX - KaiSai klíma Auratsu Osaka csepptálca fűtés, hűtés 3.4 kW A++, fűtés 3.4 kW A+ SN208788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hűtőteljesítmény-felvétel - 0.29-1.5 kW

  • Energiacímke hűtés - A++

  • Fázisok száma - 1

  • Hűtőkapacitás - 1-3.8 kW

  • Fűtésteljesítmény-felvétel - 0.29-1.72 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN208788

Gyártói cikkszám

ATC-12CLHI + ATC-12CLHO

Gyártói típuskód

ATC-12CLHI + ATC-12CLHO

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.29-1.5 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Fázisok száma:

1

Hűtőkapacitás:

1-3.8 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.29-1.72 kW

Fűtőteljesítmény:

1-3.8 kW

Frekvencia:

50 Hz

SEER (hűtés):

6.1

SCOP átlagos körülmények között:

4

Belső eszköz magassága:

250 mm

Belső eszköz szélessége:

777 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Belső eszköz mélysége:

201 mm

Beltéri egység súlya:

7 kg

Külső eszköz magassága:

459 mm

Külső eszköz szélessége:

712 mm

Külső eszköz mélysége:

276 mm

Kültéri egység súlya:

20 kg

Hűtőközeg előtöltés:

0.52 kg

Készülék biztosítója:

10 A

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Távvezérléssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-53 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-20-30 °C

Max. vezetékhossz:

25 m

Max. magasság különbség:

10 m

Szárítási kapacitás:

1.2 l/h

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

KaiSai klíma Auratsu Osaka csepptálca fűtés, hűtés 3.4 kW A++, fűtés 3.4 kW A+