Avide - Avide Halogén Classic 42W E27 2000h 624 lumen SY005074 - AHG27WW-42W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 624 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 3000 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005074
Gyártói cikkszám
AHG27WW-42W
Gyártói típuskód
AHG27WW-42W
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
624 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
3000 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
95 mm
Átmérő:
55 mm
Avide Halogén Classic 42W E27 2000h 624 lumen