Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Akku vészvil. NiCd 1000mAh 3,6V L300mm SN103000 - 213000002057

MásolásMásolás
AWEX - Akku vészvil. NiCd 1000mAh 3,6V  L300mm SN103000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 1000 mAh

  • Kivitel - nikkel-kadmium

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103000

Gyártói cikkszám

213000002057

Gyártói típuskód

Battery Ni-Cd 3,6V AA 1000mAh HT B1 L30cm

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

1000 mAh

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

300 mm

Akku vészvil. NiCd 1000mAh 3,6V L300mm