AWEX - Inverter készlet 6-36W 1h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT55284 - LEP/36/1 / NX/36/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 36 W
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges üzemidő - 1-1 h
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55284
Gyártói cikkszám
LEP/36/1 / NX/36/1
Gyártói típuskód
LIDER-EVG PLUS 6-36W 1h 3,6V
Teljesítmény:
36 W
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Fényforrás:
egyéb
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.