AWEX - Inverter készlet 6-36W 3h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT68709 - LEP/36/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 36 W
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Névleges feszültség - 220-240 V
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68709
Gyártói cikkszám
LEP/36/3
Gyártói típuskód
LIDER-EVG 6-36W 3h 3,6V
Teljesítmény:
36 W
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
220-240 V
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.