Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Inverter készlet 6-58W 1h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT50754 - LEP/58/1

MásolásMásolás
AWEX - Inverter készlet  6-58W 1h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT50754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 58 W

  • Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50754

Gyártói cikkszám

LEP/58/1

Gyártói típuskód

LIDER PLUS-EVG 6-58W 1h 4,8V

Teljesítmény:

58 W

Kapcsolási mód:

készenléti kapcsoló

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Fényforrás:

egyéb

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.