Nem visszaküldhető

AWEX - Inverter készlet 6-58W 3h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT68710 - LEP/58/3

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 58 W

  • Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68710

Gyártói cikkszám

LEP/58/3

Gyártói típuskód

LIDER-EVG PLUS 6-58W 3h 4,8V

Teljesítmény:

58 W

Kapcsolási mód:

készenléti kapcsoló

Névleges feszültség:

220-240 V

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.