Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Inverter készlet 6-80W 3h fénycső T8, T5, kompfcső GT56362 - LEP/80/3

MásolásMásolás
AWEX - Inverter készlet  6-80W 3h fénycső T8, T5, kompfcső GT56362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 80 W

  • Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56362

Gyártói cikkszám

LEP/80/3

Gyártói típuskód

LIDER PLUS 6 - 80W 3h battery

Teljesítmény:

80 W

Kapcsolási mód:

készenléti kapcsoló

Névleges feszültség:

220-240 V

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.