AWEX - Piktogram 100x300mm balra-le SN007832 - PIK22S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - lépcső lefelé balra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 100 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007832
Gyártói cikkszám
PIK22S
Gyártói típuskód
PIK 22S LEFT DOWN (100x300)
Irány:
lépcső lefelé balra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
100 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 100x300mm balra-le