AWEX - Piktogram 100x300mm jobbra-le SN007833 - PIK23S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - lépcső lefelé jobbra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 100 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007833
Gyártói cikkszám
PIK23S
Gyártói típuskód
PIK 23S RIGHT DOWN (100x300)
Irány:
lépcső lefelé jobbra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
100 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 100x300mm jobbra-le