AWEX - Piktogram 125x250mm EXIT SN007849 - PIK28M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - nincs
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 125 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007849
Gyártói cikkszám
PIK28M
Gyártói típuskód
PIK 28M EXIT (125x250)
Irány:
nincs
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
125 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
250 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 125x250mm EXIT