AWEX - Piktogram 125x250mm le (jobb) SN007848 - PIK27M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 125 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007848
Gyártói cikkszám
PIK27M
Gyártói típuskód
PIK 27M DOWN (125x250)
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
125 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
250 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 125x250mm le (jobb)