AWEX - Piktogram 150x300mm balra-le SN007851 - PIK22B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - lépcső lefelé balra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 150 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007851
Gyártói cikkszám
PIK22B
Gyártói típuskód
PIK 22B LEFT DOWN (150x300)
Irány:
lépcső lefelé balra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
150 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 150x300mm balra-le