AWEX - Piktogram 150x300mm fel SN007858 - PIK29B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 150 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007858
Gyártói cikkszám
PIK29B
Gyártói típuskód
PIK 29B UP (150x300)
Irány:
egyenesen / felfelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
150 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 150x300mm fel