AWEX - Piktogram 150x300mm jobbra-le SN007852 - PIK23B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irány - lépcső lefelé jobbra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 150 mm
Kétoldalas - Igen
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007852
Gyártói cikkszám
PIK23B
Gyártói típuskód
PIK 23B RIGHT DOWN (150x300)
Irány:
lépcső lefelé jobbra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
150 mm
Kétoldalas:
Igen
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 150x300mm jobbra-le