Nem visszaküldhető

AWEX - Piktogram 150x300mm le (jobb) SN007856 - PIK27B

MásolásMásolás
AWEX - Piktogram 150x300mm le (jobb) SN007856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irány - lefelé

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 150 mm

  • Kétoldalas - Igen

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007856

Gyártói cikkszám

PIK27B

Gyártói típuskód

PIK 27B DOWN (150x300)

Irány:

lefelé

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

150 mm

Kétoldalas:

Igen

Szélesség:

300 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Piktogram ; Piktogram 150x300mm le (jobb)