B & K - Kézszárító 1800W infrás krómozott alu burk. SENIOR IP23 GT06209 - A89C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP23
Üzemi zaj - 60 dB
Légszállítás - 2670 m3/h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06209
Gyártói cikkszám
A89C
Gyártói típuskód
A89C
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP23
Üzemi zaj:
60 dB
Légszállítás:
2670 m3/h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
301 mm
Szélesség:
254 mm
Mélység:
134 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 1800W infrás krómozott alu burk. SENIOR