B & K - Kézszárító gép infrás, kézbedugós 1650W 360Km/h légsebesség Airblade SN158038 - BKH0100518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Fűtőelem csatlakozási teljesítmény - 1800-1800 W
Üzemeltetési forma - egyéb
Védettség (IP) - IPX4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158038
Gyártói cikkszám
BKH0100518
Gyártói típuskód
BKH0100518
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fűtőelem csatlakozási teljesítmény:
1800-1800 W
Üzemeltetési forma:
egyéb
Védettség (IP):
IPX4
Feszültség:
230-230 V
Frekvencia:
50 Hz
Üzemi zaj:
74 dB
Légszállítás:
132 m3/h
Magasság:
671 mm
Szélesség:
297 mm
Mélység:
195 mm
Kézszárító gép infrás, kézbedugós 1650W 360Km/h légsebesség Airblade