B & K - Papírtörülköző tartó C és Z hajtogatású papírhoz, műa. fehér SN070381 - BKH0020411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas - törölköző
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Elektronikus - Nem
Szabadon álló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070381
Gyártói cikkszám
BKH0020411
Gyártói típuskód
BKH0020411
Alkalmas:
törölköző
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Elektronikus:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szélesség:
285 mm
Profil:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Magasság:
375 mm
Mélység:
135 mm
Szaniter tartozékok / szerelvények ; Papírtartó ; Papírtörülköző tartó C és Z hajtogatású papírhoz, műa. fehér