Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

B & K - Rovarcsapda fénycső 11W G66385 - B301-0601

MásolásMásolás
B & K - Rovarcsapda fénycső 11W G66385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rovarirtásra alkalmas - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Átmérő - 16 mm

  • Lámpaforma - cső

  • Fényforrás - fénycső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66385

Gyártói cikkszám

B301-0601

Gyártói típuskód

B301-0601

Rovarirtásra alkalmas:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Átmérő:

16 mm

Lámpaforma:

cső

Fényforrás:

fénycső

Fényforrások ; UV-lámpa ; Rovarcsapda fénycső 11W