B & K - Rovarcsapda fénycső 15W T5 MT82100, ART309 és 369 rovarcsapdákhoz G68888 - B309-0415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rovarirtásra alkalmas - Igen
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Átmérő - 16 mm
Lámpaforma - cső
Fényforrás - fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68888
Gyártói cikkszám
B309-0415
Gyártói típuskód
B309-0415
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Átmérő:
16 mm
Lámpaforma:
cső
Fényforrás:
fénycső
Fényforrások ; UV-lámpa ; Rovarcsapda fénycső 15W ART309-hez